Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Lite QW2520, 2D, Imager, USB-Kit, IP52, Standfuß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic QuickScan Lite QW2520, 2D, Imager, USB-Kit, IP52, Standfuß, schwarz
Datalogic QuickScan Lite QW2520, 2D, Imager, USB-Kit, IP52, Standfuß, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bcqd5w2
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QW2520-BKK1S
EAN/GTIN:
     5704174856917
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der neue und kostengünstige QuickScan 2500 Imager von Datalogic ist ein kabelgebundener 2D-Handheld-Scanner der Einstiegsklasse, der in puncto Leistung weit über dem Marktstandard liegt. Er ist der robuste und zuverlässige Begleiter im Einzelhandel für Ihren POS-Checkout, ausgelegt für viele Jahre kontinuierlichen Einsatzes. Er liest mühelos sogar beschädigte, schwer lesbare oder schlecht gedruckte Barcodes. Darüber hinaus scannt der QuickScan 2500-Imager nahtlos durch Plexiglasbarrieren hindurch, um den heutigen Covid-Sicherheitsvorkehrungen zu entsprechen.Nicht nur ist der QuickScan 2500 eine kostengünstige und einfach zu bedienende Handheld-Scanlösung, er ist auch ausgesprochen anwenderfreundlich einzurichten. Die einfache und nahtlose Konfiguration des Scanners mit Konnektivität zu allen Arten von Hosts bietet die besten Anpassungsmöglichkeiten an jegliche Geschäftsumgebung. Das robuste Gerät übersteht problemlos Stürze aus 1,50 Meter Höhe sowie mehr als 10 Millionen Auslösevorgänge. Zudem macht die regulierbare Helligkeit der Lichtquelle diese angenehm für das Auge. Mit der Motionix-Technologie ist der Imager sofort einsatzbereit, sobald er in die Hand genommen wird.Der QuickScan 2500 Imager verfügt über eine umfangreiche Ausstattung für einen Out-of-the-box-Einsatz. Die 1-MP-Optik bietet erstklassige Scan- und Tiefenschärfeeigenschaften für alle Ihre Anwendungen – omnidirektional. Er liest nahtlos Codes von Smartphone-Displays und erleichtert somit die Abwicklung von Promotions und Coupons. Der Imager ist mit einem leicht zu erkennenden Zielsystem ausgestattet, um eine präzise Ausrichtung auf den zu lesenden Code zu gewährleisten. Zusätzlich projiziert Datalogic‘s Green-Spot-Technologie einen visuellen Indikator bei jeder erfolgreichen Lesung auf den gescannten Code.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand | Stand
Scanoptionen:
Weitwinkel
Schutzklasse:
IP52
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Standfuß
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Auto Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
68 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
148 mm
Gewicht:
145 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
Green Spot, blauer Zielpunkt, weiße Hintergrundbeleuchtung
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
€ 7,50*
ab € 51,65*
€ 63,23*
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 51,66*
€ 63,25*
2 Tage
7
€ 8,95*
ab € 52,33*
€ 64,05*
4 Tage
21
€ 6,29*
ab € 53,52*
€ 65,54*
€ 9,90*
ab € 54,36*
€ 66,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A052278
€ 18,85*
Zubehör
Datalogic
90A052285
€ 22,79*
Zubehör
Datalogic
90A052289
€ 44,57*
Zubehör
Datalogic
90A052302
€ 35,12*
Zubehör
Datalogic
90A052352
€ 20,40*
Zubehör
Datalogic
HLD-Q040-BK
€ 15,19*
Zubehör
Datalogic
HLD-Q040-WH
€ 15,38*
Zubehör
Datalogic
STD-QW25-BK
€ 13,27*
Zubehör
Datalogic
90A052354
€ 26,23*
Zubehör
Datalogic
90A052353
€ 20,73*
Zubehör
Datalogic
90A052258
€ 18,32*
Zubehör
Datalogic
ZSN5QD2551
€ 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.