Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Memor 11, 2GHz Octa-Core, 2D, USB-C, BT, WLAN, Kit (USB), GMS, schwarz, Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Memor 11, 2GHz Octa-Core, 2D, USB-C, BT, WLAN, Kit (USB), GMS, schwarz, Android
Datalogic Memor 11, 2GHz Octa-Core, 2D, USB-C, BT, WLAN, Kit (USB), GMS, schwarz, Android
Artikel-Nr.:
     3421-bcdt3
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944900001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Datalogic Memor 11-Familie mobiler Computer bietet optimierte Leistung und Flexibilität in einem bewährten Design. Mit maßgeschneiderter Flexibilität für Branchen wie Einzelhandel, Lager, Fertigung und Transport bietet sie herausragende Scanleistung und Effizienz mit einem aktuellen Betriebssystem und hoher Rechenleistung. Wählen Sie zwischen reinen Wi-Fi- oder Wi-Fi-/Mobilfunkmodellen für ständige Konnektivität.Das robuste und kompakte Design des Memor 11 übertrifft viele vergleichbare Geräte auf dem Markt in Bezug auf Sturzfestigkeit. Dank des langlebigen austauschbaren Akkus und der SafeSwap™-Technologie bietet es zuverlässige Leistung. Das kabellose Ladesystem reduziert den Wartungsaufwand, während die High-End 2D-Scan-Engine die Scanleistung in dunklen Lagerumgebungen verbessert, unterstützt von der exklusiven 'Green Spot'-Technologie von Datalogic.Als Android™ Enterprise Recommended-Gerät mit erweiterten Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen bietet das Memor 11 eine sichere Investition. Zu den Eigenschaften gehören dedizierte Nur-Wi-Fi und Wi-Fi/Mobilfunk-Modelle, ein kapazitives 5-Zoll-Multitouch-HD-Display und ultraschlanker 2D-Imager für dunkle Umgebungen. Ein zuverlässiger austauschbarer Akku mit SafeSwap™-Funktion, kabelloses Aufladen und ein chemikalienbeständiges Gehäuse sind weitere Highlights.Das Memor 11 ist abwärtskompatibel mit Memor 10-Zubehör und bietet Zugriff auf Datalogic Software Applications Tools sowie EASEOFCARE Service-Pläne und Datalogic Shield zum Schutz Ihrer Investition. Anwendungsbereiche umfassen Einzelhandel, Gastgewerbe, Lager & Produktion sowie Transport und Logistik.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP65
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Akku | Handschlaufe
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Bluetooth | Wifi | NFC
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Breite:
78 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
155 mm
Gewicht:
285 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android 11
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 2.0GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
5''
Auflösung:
1280 x 720
Touchscreen:
ja
Tastatur:
On-Screen Keypad
Tastenanzahl:
0
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 551,57*
€ 619,10*
€ 1,00*
ab € 597,74*
€ 665,43*
Frei Haus
ab € 603,90*
€ 672,19*
Frei Haus
ab € 607,43*
€ 674,84*
5 Tage
430
€ 1,00*
ab € 620,45*
€ 685,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,10*
€ 736,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,02*
€ 727,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,73*
€ 712,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,05*
€ 700,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,57*
€ 656,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
94A050048
ab € 28,04*
Zubehör
Datalogic
94A150095
ab € 119,06*
Zubehör
Datalogic
94A150096
ab € 308,54*
Zubehör
Datalogic
94A150097
ab € 139,44*
Zubehör
Datalogic
94ACC0075
ab € 29,52*
Zubehör
Datalogic
94ACC0192
ab € 198,03*
Zubehör
Datalogic
94ACC0193
ab € 32,10*
Zubehör
Datalogic
94ACC0195
ab € 12,98*
Zubehör
Datalogic
94ACC0196
ab € 20,66*
Zubehör
Datalogic
94ACC0197
ab € 32,45*
Zubehör
Datalogic
94ACC0200
ab € 25,38*
Zubehör
Datalogic
94ACC0201
ab € 59,53*
Zubehör
Datalogic
95A051041
ab € 10,68*
Zubehör
Datalogic
94ACC0194
ab € 34,88*
Zubehör
Datalogic
ZSC2MEM1131
ab € 196,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.