Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GD4590, Healthcare, 2D Imager, HD, USB-Kit, Multi-IF, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Datalogic Gryphon I GD4590, Healthcare, 2D Imager, HD, USB-Kit, Multi-IF, weiß
Datalogic Gryphon I GD4590, Healthcare, 2D Imager, HD, USB-Kit, Multi-IF, weiß
Artikel-Nr.:
     3421-bcdc921
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GD4590-HCK10-HD-BPOC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit dem Gryphon 4500-HC hat Datalogic einen kabelgebundenen Premium-Handscanner für Krankenhäuser, Labore, Pflegeheime, Apotheken und andere Gesundheitseinrichtungen entwickelt. Er sticht vor allem durch sein Design hervor, das stylische und elegante Konturen mit hervorragender Ergonomie verbindet. Das antimikrobiell behandelte Gehäuse lässt regelmäßige Desinfektion unbeeindruckt über sich ergehen, selbst beim Einsatz sehr scharfer Mittel. Der Scanner ist mit zwei verschiedenen Schnittstellen verfügbar: reine USB- Anbindung oder Multi-Interface mit USB, RS232 und Tastaturweiche. Ein weiteres auffälliges Merkmal des Gryphon 4500-HC ist seine weiße Beleuchtung, die nicht nur die Augen des Betrachters schont, sondern auch optimal zur Erfassung farbiger Barcodes geeignet ist. Vier Lichtpunkte und ein Fadenkreuz im Scanfeld bieten gut sichtbare Hilfestellung beim Zielen. Fügen Sie noch hohe Bewegungstoleranz hinzu, und das Ergebnis ist ein Scanner, der Barcodes selbst unter ungünstigen Bedingungen schnell erfasst – und zwar 1D- wie 2D- und optional auch Digimarc-Barcodes. Mit seiner intuitiven und unkomplizierten Bedienung ist der Gryphon 4500-HC ein echter Aktivposten, insbesondere im hektischen Alltag des Gesundheitswesens.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand | Stand
Scanoptionen:
High Density | Health Care
Schutzklasse:
IP52
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB | KBW | Seriell | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
68 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
166 mm
Gewicht:
161 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
High Density, Multi-IF
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 259,38*
€ 297,55*
Frei Haus
ab € 261,32*
€ 298,67*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,55*
€ 354,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,96*
€ 353,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,40*
€ 342,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,96*
€ 337,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,38*
€ 308,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 259,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.