Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab CC-1664 Pocket 2D, BT Scanner inkl. BT-Dongle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CipherLab CC-1664 Pocket 2D, BT Scanner inkl. BT-Dongle
CipherLab CC-1664 Pocket 2D, BT Scanner inkl. BT-Dongle
Artikel-Nr.:
     3421-bccm26
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A16642BKTUN01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CipherLab 1664 Pocket 2D BT-Scanner inkl. BT-DongleSie möchten Barcodes kabellos an Ihren PC, Ihr Notebook oder Ihren PDA übertragen? Sie möchten aber auch die Möglichkeit haben eine Vielzahl von Barcodes einfach zwischenzuspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu übertragen? Der CipherLab 1664 Pocket Scanner ist die ideale Lösung und ein Leichtgewicht mit nur ca. 100g. Performance:Bluetooth Klasse 2 (2,4 GHz) Version 2.1 und EDRScaneinheit: 2D ImagerBarcodeauflösug: 3mil 1D Barcodes / 5mil 2D BarcodesFeldtiefe: 3,6 cm bis 30,5 cmScangeschwindigkeit: 60 Scans/Sek.Physische Eigenschaften:Interner Speicher: 4 MB Gewicht: 106gGröße: 11,3x4,5x3,0 cm Farbe: schwarzIP42Elektrische Eigenschaften:Batterielaufzeit: bis zu 24 Stunden bei 12 Scans/minStromversorgung: Li-Ion Akku 3,7 V; 850 mAhGarantie: 12 Monate
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP42
Funkreichweite (bis zu):
20 Meter
Lieferumfang:
Ladestation | Anschlusskabel
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
45 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
106 g
Garantie in Monaten:
12
Weitere Informationen:
BT-Dongle im Lieferumfang
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 420,64*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 374,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 420,64*
€ 500,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,24*
€ 497,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 410,14*
€ 488,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,97*
€ 485,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 374,32*
€ 445,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.