Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab CPT-8231-C 1D Linear Imager, BT, WiFi, USB-Kabel, Akku, Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CipherLab CPT-8231-C 1D Linear Imager, BT, WiFi, USB-Kabel, Akku, Netzteil
CipherLab CPT-8231-C 1D Linear Imager, BT, WiFi, USB-Kabel, Akku, Netzteil
Artikel-Nr.:
     3421-bcc826
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A8231RSC42UU1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Ergonomisch konstruiert um komfortabel in der Hand zu liegen und bequem in die Hosentasche zu passen, erleichtern Geräte der 8200 Serie anstrengende Datenerfassungsaufgaben, wie z.B. Wareneingang, Regalauffüllung oder Inventuren. Mehr Arbeit kann in kürzerer Zeit, mit weniger Leuten und weniger Fehlern erledigt werden. Somit wird Zeit, Geld und Energie gespart.Während der Hochsaison im Einzelhandel kann jede Form von datenbezogenen Fehlern oder Verzögerungen Warteschlangen an den Kassen auslösen oder falsche Bestellungen oder Probleme bei der Zustellung verursachen. Deshalb ist es geschickt, Geräte der 8200 Serie in der Nähe zu haben. Dieser leistungsstarke mobile Computer verfügt über einen Akku für mehr als 100 Stunden Betriebsfähigkeit*, energieeffizientes Design und einer Sample-Sprachmitteilungsfunktion, mit der die Präzision der täglichen Datenerfassungsaufgaben gewährleistet werden kann. Für einen reibungslosen Ablauf steht es immer bereit, um die notwendigen Aufgaben auszuführen.Die 8200-Serie bietet optional Datenspeicher von 4MB und 8MB und zusätzlich einen eingebauten Micro-SDHC-Slot. Aufgrund der großzügigen Speicherausstattung können viele Daten direkt auf dem mobilen Computer gespeichert werden. Somit kann die Zeit für den Datenabgleich mit Back-End-Systemen signifikant reduziert werden. In einer stark frequentierten Buchhandlung, kann ein Mitarbeiter z.B. den Status einer Kundenbestellung direkt vor Ort mit einem Gerät der 8200-Serie überprüfen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10°C - 50°C
Scannereinheit:
Linear-Imager
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP54
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Netzteil | Akku
Fallresistent bis:
1,2 Meter
Kommunikation:
Batch-Mode | Bluetooth | Wifi | Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Linear
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
ja
Breite:
58 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
136 mm
Gewicht:
150 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Hersteller eigen
Prozessor:
32-bit
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
2.1''
Auflösung:
160 x 160
Touchscreen:
nein
Tastatur:
Numerisch
Tastenanzahl:
24
Kamera:
nein
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,32*
€ 583,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,93*
€ 579,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,27*
€ 550,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,27*
€ 537,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,59*
€ 505,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.