Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Scanner Netzteil
>
Artikel
CipherLab CPT-8230 1D, Laser, BT, WiFi, USB-Kabel, Akku, Netzteil, Lade-Übertragungsstation
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3421-bcc823
Hersteller:
CipherLab
Herst.-Nr.:
A8231RSL42UU1 + A8200CCCNNNN1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Scanner Netzteil
Scannernetzteil
scanner netzteil
Mobile Computer für UnternehmenLeicht, kompakt und einfach in der Bedienung wird die 8200 Serie den Anforderungen von Einzelhandel und Gesundheitswesen gerecht: ausgestattet mit zahlreichen nützlichen Funktionen, langlebig im Dauereinsatz, wahlweise mit BT und WLAN und mit viel Speicherplatz für Ihre Daten. Terminalapplikationen können individuell mit BLAZE C oder BLAZE Basic programmiert werden. Einfache Anpassungen sind schnellmit dem mitgelieferten FORGE Anwendungsgenerator erledigt. Die 8200 Serie bietet alles, was für die Steigerung von Produktivität, Qualitätsservice und unmittelbare Ertragssteigerung notwendig ist.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10°C - 55°C
Scannereinheit:
Laser (1D)
Schutzklasse:
IP54
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Netzteil | Akku | Lade-/Übertragungsstation
Fallresistent bis:
1,2 Meter
Kommunikation:
Batch-Mode | Wifi
Display:
ja
Breite:
58 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
136 mm
Gewicht:
150 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Hersteller eigen
Prozessor:
32-bit
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
2.1''
Auflösung:
160 x 160
Touchscreen:
nein
Tastatur:
Numerisch
Tastenanzahl:
24
Kamera:
nein
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
... >
MDE (Mobile Datenerfassung)
>
CipherLab
>
CipherLab 8200 Serie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,70*
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 644,38*
€ 766,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 634,22*
€ 754,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 608,64*
€ 724,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 590,24*
€ 702,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 548,70*
€ 652,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen