Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
CipherLab 8001 MDE Laser, USB-Cradle Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 3421
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3421-bcc804
Hersteller:
CipherLab
Herst.-Nr.:
A8001RSC00002 + A8001RAC00003
EAN/GTIN:
5712505614037
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die CipherLab 8000/8001 MDE´s sind leistungsstarke Partner für Mitarbeiter in praktisch jeder Verkaufsumgebung, von Supermärkten und Fachmärkten bis hin zu Warenhäusern. Scannen Sie Daten und laden Sie sie in schnellen und einfachen Schritten hoch, um die Warenbestellung und die Lagerverwaltung zu beschleunigen. Rationalisieren Sie zahlreiche Vorgänge wie die Regaletikettierung. Der 8000 und der 8001 sind klein und leicht genug, um sie immer bei sich zu haben, unauffällig in der Tasche zu tragen und ständig einsatzbereit.Entscheiden Sie sich zwischen dem 8000 mit austauschbaren AAA-Batterien und dem 8001 mit aufladbaren Akkus.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10°C - 60°C
Scannereinheit:
Laser (1D)
Schutzklasse:
ohne
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Netzteil | Akku | Lade-/Übertragungsstation
Fallresistent bis:
1,2 Meter
Kommunikation:
Batch-Mode
Display:
ja
Breite:
56 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
122 mm
Gewicht:
120 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Hersteller eigen
Prozessor:
16-bit
Erweiterungsslot:
ohne
Display in Zoll:
ohne Angabe
Auflösung:
100 x 64
Touchscreen:
nein
Tastatur:
Numerisch
Tastenanzahl:
21
Kamera:
nein
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 3421
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
barcode scanner
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 306
Frei Haus
ab € 444,37*
€ 495,27*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 444,72*
€ 495,44*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 547,19*
€ 608,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,44*
€ 589,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,21*
€ 586,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,64*
€ 577,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,61*
€ 569,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,72*
€ 529,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3421
Versand:
Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3421
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab Charging and Communication Cradle
CipherLab
A8001RAC00003
€ 61,56*
Zubehör
Cipherlab Adapter,1861/1862, 1861 BC (BPOWER0000090)
CIPHER
BPOWER0000090
€ 21,49*
Zubehör
Ethernet-Cradle (Ethernet-Kabel und Netzteil) für 8000
CipherLab
A8001RAC00012
€ 129,06*
Zubehör
USB-Kabel (Virtual Com) für 8000/8300/8500
CipherLab
A308RS0000004
€ 19,06*
Zubehör
Verbindungsstation, USB für 8000 und 8020
CipherLab
A8000RAC00102
€ 29,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.