Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab RS51-2D Imager, SR, Touch, WLAN, BT, GPS, HSDPA, GMS, Kamera, RFID, Android 8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CipherLab RS51-2D Imager, SR, Touch, WLAN, BT, GPS, HSDPA, GMS, Kamera, RFID, Android 8.0
CipherLab RS51-2D Imager, SR, Touch, WLAN, BT, GPS, HSDPA, GMS, Kamera, RFID, Android 8.0
Artikel-Nr.:
     3421-bcc52
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     AS51E2BE5G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der RS51 ist ein für Android Enterprise optimiertes Gerät. Im Lauf des Produktlebenszyklus erhalten Benutzer Support für mehrere Versionen des Betriebssystems. Zudem ist das Modell upgradefähig für die nächste Android-Version. Das aktuelle Betriebssystem Android 8.0 mit GMS-Zertifizierung bietet signifikante Vorteile hinsichtlich Leistung, Datensicherheit sowie Energieeffizienz. Neben einem robusten Gehäuse und leistungsfähiger Datenerfassung bietet der RS51 Anwendern außergewöhnliche Mobilität im Freien und in geschlossenen Räumen. Benutzer sind jederzeit für Echtzeitkommunikation erreichbar. Auf diese Weise lassen sich Produktivität und Effizienz gezielt steigern und der Kundendienst optimieren. Die Serie RS51 von CipherLab kombiniert die Usability von Smartphones ideal mit Funktionen, die speziell auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind. Das 4,7 Zoll große Display lässt sich sowohl mit Handschuhen als auch mit dem Finger oder einem Stift bedienen und verbessert so das Benutzererlebnis deutlich. Zudem ermöglicht es eine kombinierte Datenerfassung mit nur einem einzigen Gerät. Unterstützt werden verschiedene Datenerfassungsstandards wie 1D/2D-Barcodes, RFID und NFC. Darüber hinaus verfügt der RS51 über zuverlässige WLAN- und 4G-/LTE-Verbindungen, die eine ständige Verbindung mit dem Backend-System zur Datenübertragung und Echtzeitkommunikation gewährleisten. Das Gerätezubehör ist auch kompatibel mit der Vorgängerserie RS50, was zu geringeren Gesamtnutzungskosten des Geräts und hoher Investitionssicherheit führt.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP67
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Akku | Handschlaufe | Anschlusskabel | Netzteil
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
GPS | GPRS | UMTS (3G) | Wifi | NFC | RFID | LTE (4G) | Batch-Mode | Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
162 mm
Gewicht:
330 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 1.8GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
4.7''
Auflösung:
1280 x 720
Touchscreen:
ja
Tastatur:
On-Screen Keypad
Tastenanzahl:
0
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.060,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,31*
€ 1.398,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,52*
€ 1.390,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,94*
€ 1.343,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,23*
€ 1.311,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,90*
€ 1.262,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.