Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab RS36 Serie, 2D, SE5500, 5,5'', USB-C, BT, WLAN, NFC, Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CipherLab RS36 Serie, 2D, SE5500, 5,5'', USB-C, BT, WLAN, NFC, Android
CipherLab RS36 Serie, 2D, SE5500, 5,5'', USB-C, BT, WLAN, NFC, Android
Artikel-Nr.:
     3421-bcc363
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     AS36E4AF4NSG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Universell einsetzbarer Handheld-Computer mit großem 5,5“ Display. Als Betriebssystem ist Android 12 GMS installiert (Updates garantiert bis Android 14), leistungsstarke Scanner für Barcodes & 2D-Codes sorgen für Top-Performance. Der Akku kann im laufenden Betrieb gewechselt werden, IP65/68 und bis zu 1,8 m Fallschutz liefern die nötige Robustheit. Für Viel-Scanner sorgt der optionale Pistolengriff für Ergonomie und erlaubt den gleichzeitigen Betrieb der 16MP-Front-Kamera.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP68
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
GPS | Wifi | Batch-Mode | NFC | Bluetooth | LTE (4G)
Anschlussmöglichkeit:
USB
Lesereichweite:
Extended Range
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
77 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht:
288 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android 12
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 2.0GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
5.5
Auflösung:
1440 x 720
Touchscreen:
ja
Tastatur:
On-Screen Keypad
Tastenanzahl:
1
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,04*
€ 1.322,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,74*
€ 1.317,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,88*
€ 1.258,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,97*
€ 1.229,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,64*
€ 1.182,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.