|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-YKG01 Herst.-Nr.: YKG-01 EAN/GTIN: 4045761253056 |
| |
|
|  |  |
 | Dot-Matrix Drucker Flexibler und schneller Dot-Matrix Drucker für den Einzelhandel, die Gastronomie und für Restaurantküchen Zum Ausdruck von Wägewerten auf Normalpapier, dadurch für längerfristige Archivierung geeignet Dieses Modell verfügt über einen automatischen Papierschneider, eine austauschbare Schnittstelle und überzeugt in der Praxis durch einen einfachen Papier- und Bandaustausch Weitere Informationen:  |  | Verpackungstiefe: | 0,3 m | Verpackungsbreite: | 0,33 m | Verpackungshöhe: | 0,22 m | Ursprungsland: | Japan | Bruttogewicht: | 3,8 kg | Nettogewicht: | 2,8 kg | Verpackungsvolumen: | 0,02178 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 406,58* | € 460,63* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 430,70* | € 486,82* |  |  |  | Lager 340 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 436,61* | € 492,47* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 438,44* | € 492,48* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 440,12* | € 494,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|