|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-13253-YKG-01 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045761253056 |
| |
|
|  |  |
 | Hochwertiger Dot-Matrix Drucker mit automatischem Papierschneider KERN Flexibler und schneller Dot-Matrix Drucker für den Einzelhandel , die Gastronomie und für Restaurantküchen. Zum Ausdruck von Wägewerten auf Normalpapier, dadurch für längerfristige Archivierung geeignet. Dieses Modell verfügt über einen automatischen Papierschneider, eine austauschbare Schnittstelle und überzeugt in der Praxis durch einen einfachen Papier- und Bandaustausch.; Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 2,8 kg | Abmessungen (B×T×H): | 160×245×140 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 407,73* | € 459,51* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 430,71* | € 485,74* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 434,30* | € 491,39* |  |  |  | Lager 1498 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 437,24* | € 491,41* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 438,83* | € 493,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|