Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockgewicht 100 kg, OIML M1, Blockgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YCW8159AC00
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCW8159-AC-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockgewicht
blockgewicht gusseisen
M1 Einzelgewichte von 100 kg bis 1000 kg, Material: Grauguss, schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
100 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
115 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.553,47*
€ 2.633,41*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.550,04*
€ 2.633,43*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.633,43*
€ 3.133,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.611,63*
€ 3.107,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.568,02*
€ 3.055,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.553,49*
€ 3.038,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.550,04*
€ 3.034,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.