| |
|
| Artikel-Nr.: 340-TVP Herst.-Nr.: TVP EAN/GTIN: 4045761139756 |
| | |
|
| | |
| Schnelle und gleichmäßige Messung; Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen; Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und präzise Messergebnisse; Schlitten-Konstruktion für Distanzmessungen; Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität; Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten); Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 12 kg | Nettogewicht: | 11 kg | Verpackungshöhe: | 0,24 m | Verpackungsbreite: | 0,57 m | Verpackungstiefe: | 0,275 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,86* | € 304,59* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,57* | € 307,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,71* | € 330,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|