| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-559802 Herst.-Nr.: TVP EAN/GTIN: 4045761139756 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Prüfstand Geeignet für den Einsatz mit = Serie FA, Serie FH, Serie FK
Manuelle Prüfstände. Prüfstand für funktionale Kompaktkraft Große Grundplatte mit Montageoptionen Für alle Sauter Kraft-Messgeräte der Serien FA und FH Verschiedene Zubehörteile erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 559-814 559-814 und die darauffolgenden. TVL - Best.-Nr. ; 559-808 559-808. Vertikal und horizontal bedienbarer Präzisions-Prüfstand mit digitaler Längenmesseinheit Hohe Wiederholgenauigkeit der Kraftmessungen Vorlängeneinstellung und Vorlängenabzug, sowie Nullstellung manuell möglich Spindelhub 3,1 mm / Umdrehung, Spindelhöhe über der Grundplatte 297 mm Abmaße: L x B x H: 234 x 151 x 465 mm Eigengewicht 8,3 kg. TVP - Best.-Nr. ; 559-802 559-802. Vertikaler Distanz-Prüfstand mit Fast-Move Schlittenbewegung Max. Schlittenhub 78 mm, min. Schlittenhöhe über der Grundplatte 115 mm, max. 318 mm Abmaße: L x B x H: 233 x 150 x 420 mm Eigengewicht 10,5 kg Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Prüfstand | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie FA, Serie FH, Serie FK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 559802, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte-Zubehör, Sauter, TVP, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauge Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,94* | € 299,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,67* | € 302,42* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,00* | € 324,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|