Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secura® Präzisionswaage 6100g, 10mg, Zulassung Frankreich (geeicht), Secura® Prä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-SECURA61021CFR
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     SECURA6102-1CFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage sartorius
Secura® gibt Ihnen zu jeder Zeit die beruhigende Sicherheit, für die Qualität der Messergebnisse und für die Einhaltung von Regularien das Bestmögliche getan zu haben. Neben hochpräzisen Wägeergebnissen und Bedienkomfort bietet Ihnen Secura® integrierte Sicherheitssysteme zur allumfassenden Zuverlässigkeit – einfach sicher wiegen. Echtzeit-Bedienerführung beim Nivellieren der Waage, interne vollautomatische Justierautomatik (isoCAL) sowie klar rückführbare Dokumentation mit Proben- und Chargen-Identnummern machen Ihre Arbeit im Labor effizienter. Die Waage besitzt integrierte Sicherheitssysteme zur Minimierung des Risikos inkorrekter Messergebnisse inklusive Alarmhinweise und interaktive Hilfestellung bei der Nivellierung zur Vermeidung ungenauer Ergebnisse aufgrund einer nicht korrekt nivellierten Waage. Darüberhinaus hat unsere Secura® eine SQmin-Funktion zur automatischen Erkennung und aktiven Überprüfung der Mindesteinwaage nach USP. Im Lieferumfang enthalten: Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, zweisprachige Anleitung 'Application Guide', Staubschutzhaube (nur für Analysewaagen) und Windschutzring für 0,1 mg Waagen.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
5,9 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
6,7 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: laborwaage, laborwaage geeicht, Analysenwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.775,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.011,53*
€ 7.153,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.959,30*
€ 7.091,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.822,56*
€ 6.928,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.775,22*
€ 6.872,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.