Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Colour-Schläuche, Ø 4 mm x Ø 6 mm x t= 1 mm aus PTFE, grün


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S186340
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1863-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
BOLA Colour-Schläuche Die komplett durchgefärbten Schläuche sind lichtecht und garantieren eine hohe Sicherheit gegen mögliche Verwechslungen. Die Farbpigmente können die chemische Beständigkeit unter Umständen beeinflussen. Abmessungen: Innen-Ø mm 4 Außen-Ø mm 6 Biegeradius (1) mm 36 Farbe grün/green
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4 mm
Außendurchmesser:
6 mm
Wanddicke:
1 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,035 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 17,81*
€ 22,68*
Lager 340
3
€ 8,50*
ab € 18,02*
€ 22,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 22,95*
€ 27,31
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 68,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.