Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch, Ø 10 mm x Ø 12 mm t= 1 mm Farbe schwarz,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S182764
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1827-64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Ex-Schutz Schlauch
Laborschlauch
BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 10,0 Außen-Ø mm 12,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 144 Platzdruck (2) bar 28
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Wanddicke:
1 mm
Bruttogewicht:
0,142 kg
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,074 kg
Ursprungsland:
Finnland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,49*
ab € 21,72*
€ 33,02*
13 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 29,53*
€ 35,46*
Lager 340
3
€ 8,50*
ab € 29,88*
€ 35,89*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 35,89*
€ 42,71
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 107,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.