Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch, Ø 6 mm x Ø 8 mm t= 1 mm Farbe schwarz, s


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S182750
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1827-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Ex-Schutz Schlauch
Laborschlauch
BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 6,0 Außen-Ø mm 8,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 64 Platzdruck (2) bar 46
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Wanddicke:
1 mm
Bruttogewicht:
0,086 kg
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,046 kg
Ursprungsland:
Finnland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 14,90*
ab € 12,61*
€ 22,24*
12 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 18,79*
€ 23,32*
Lager 340
3
€ 8,50*
ab € 19,00*
€ 23,46*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 70,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.