Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch, Ø 2 mm x Ø 3 mm t= 0,5 mm Farbe schwarz


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S182730
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1827-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Ex-Schutz Schlauch
Laborschlauch
BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 2,0 Außen-Ø mm 3,0 Wandstärke mm 0,5 Biegeradius (1) mm 18 Platzdruck (2) bar 70
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
2 mm
Außendurchmesser:
3 mm
Wanddicke:
0,5 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,015 kg
Ursprungsland:
Finnland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 12,93*
13 Tage
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 11,66*
€ 13,79*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 11,80*
€ 13,93*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 11,80*
€ 14,04
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 139,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.