Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch, Ø 0,8 mm x Ø 1,6 mm t= 0,4 mm Farbe schw


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S182710
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1827-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Ex-Schutz Schlauch
Laborschlauch
BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm (1/32) - 0,8 Außen-Ø mm (1/16'') - 1,6 Wandstärke mm 0,4 Biegeradius (1) mm 7 Platzdruck (2) bar 140 ''
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
0,8 mm
Außendurchmesser:
1,6 mm
Wanddicke:
0,4 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,011 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 14,90*
ab € 3,37*
€ 5,35*
13 Tage
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 4,47*
€ 5,76*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 4,55*
€ 5,82*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.