Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Flex-Schläuche, NW 13 1m Ø 12mm x Ø 10mm PFA äußerst flexibel, zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S182224
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1822-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
BOLA Flex-Schläuche Wellschläuche mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstücken, die beispielsweise direkt an Fittings, Hähne oder Oliven angeschlossen werden können. Bei Verwendung von BOLA-Laborverschraubungen ist die Verbindung vollkommen dicht und vakuumtauglich. Abmessungen: Schlauchgröße NW 13 Anschluss-Stück Innen-Ø 10 Anschluss-Stück Außen-Ø 12 Biegeradius (1) mm 23 Druckbelastung max. bar 2 Länge m 1,0
Weitere Informationen:
Nennberstdruck:
2 bar
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Wanddicke:
1 mm
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Länge:
1000 mm
Nettogewicht:
0,121 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 65,19*
€ 102,36*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 87,37*
€ 110,16*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 87,83*
€ 111,38*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.