Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schläuche, Ø 12,0 x Ø 14,0 mm FEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S181568
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1815-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
fep-schlauch bohlender
BOLA Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm 12,0 Außen-Ø mm 14,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 196 Platzdruck (2) bar 19
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Wanddicke:
1 mm
Nettogewicht:
0,085 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: fep-schlauch, PTFE-Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 34,11*
€ 78,24*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 68,20*
€ 84,40*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 69,32*
€ 85,32*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 69,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.