Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schläuche, Ø 2,0 x Ø 3,0 mm aus FEP


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S181507
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1815-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
BOLA Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm 2,0 Außen-Ø mm 3,0 Wandstärke mm 0,50 Biegeradius (1) mm 18 Platzdruck (2) bar 56
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
2 mm
Außendurchmesser:
3 mm
Wanddicke:
0,5 mm
Material:
Polyfluorethylenpropylen (FEP)
Nettogewicht:
0,018 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 14,90*
ab € 4,41*
€ 10,51*
12 Tage
unbekannt
5
€ 10,00*
ab € 8,77*
€ 11,32*
Lager 340
5
€ 8,50*
ab € 8,91*
€ 11,45*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 57,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.