Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schläuche, Ø 12 x Ø 14 mm PFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S181140
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1811-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
BOLA Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm 12,0 Außen-Ø mm 14,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 196 Platzdruck (2) bar 23
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Wanddicke:
1 mm
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Nettogewicht:
0,15 kg
Ursprungsland:
Finnland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pfa-schlauch bohlender, pfa rohr, PTFE-Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 41,70*
€ 93,31*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 83,55*
€ 100,00*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 84,04*
€ 101,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.