Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schläuche, Ø 0,8 x Ø 1,6 mm PFA


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S181102
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1811-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
BOLA Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm (1/32) - 0,8 Außen-Ø mm (1/16'') - 1,6 Wandstärke mm 0,40 Biegeradius (1) mm 7 Platzdruck (2) bar 140 ''
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
0.8 mm
Außendurchmesser:
1.6 mm
Wanddicke:
0,4 mm
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Nettogewicht:
0,003 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 10,00*
ab € 10,39*
€ 13,29*
5
€ 14,90*
ab € 7,66*
€ 13,39*
Lager 340
5
€ 8,50*
ab € 10,49*
€ 13,44*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,86*
€ 14,11
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.