Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schläuche, Ø 3 mm x Ø 5 mm x t= 1 mm aus virginalem PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S181036
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
BOLA Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 3,0 Außen-Ø mm 5,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 25 Platzdruck (2) bar 93
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,029 kg
Innendurchmesser:
3 mm
Außendurchmesser:
5 mm
Wanddicke:
1 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
0,03 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 3,70*
€ 14,32*
12 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 14,46*
€ 20,10*
Lager 340
3
€ 8,50*
ab € 14,70*
€ 20,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,70* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 61,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.