Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schläuche, Ø 1,5mm x Ø 2,1mm x t= 0,30mm aus virginalem PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S181020
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
BOLA Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 1,5 Außen-Ø mm 2,1 Wandstärke mm 0,30 Biegeradius (1) mm 14 Platzdruck (2) bar 56
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,006 kg
Innendurchmesser:
1,5 mm
Außendurchmesser:
2,1 mm
Wanddicke:
0,3 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
0,004 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 3,30*
€ 4,45*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 3,35*
€ 4,50*
1
€ 18,90*
ab € 0,85*
€ 4,76*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,35* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.