| |
|
| Artikel-Nr.: 340-QUINTIX51001CEU Herst.-Nr.: QUINTIX5100-1CEU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Quintix® macht die Arbeit im Labor noch mehr Spaß. Intuitive Touchscreen-Bedienung in Verbindung mit der hochpräzisen Wägetechnology machen die Quintix® Laborwaagen zur ersten Wahl, wenn beste Messergebnisse gefordert sind. Profitieren Sie von optimierten Arbeitsabläufen mit den einfach zu handhabenden Applikationen. Wenn Sie GLP-konforme Dokumente oder Protokolle benötigen, erzielen Sie mit der 'Plug & Work'-Technologie der Quintix® Laborwaagen beträchtliche Einsparungen an Zeit und Arbeitsaufwand. Neue Bedienoberfläche und Farb-Touchscreen zur fehlerfreien, intuitiven Bedienung der Waage ohne das Wälzen dicker Anleitungen. Integrierte Applikationsprogramme und intuitive Bedienerführung zur Effizienzsteigerung im Laboralltag. Höchste Genauigkeit und bequeme Funktionalität dank der internen vollautomatischen Justierfunktion (isoCAL). Das ist enthalten: Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, Application Guide, Staubschutzhaube (nur für Analysewaagen). Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 4,8 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 5,6 kg | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.988,04* | € 2.129,86* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.899,05* | € 2.247,32* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.465,92* | € 2.617,99* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.798,10* | € 2.951,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|