Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Practum® Präzisionswaage 510g, 1mg, Practum® Präzisionswaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-PRACTUM5131S
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     PRACTUM513-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Mit der Practum® Waage setzen Sie auf gleichbleibende hohe Genauigkeit und hervorragende Wiederholbarkeit durch Sartorius Qualität und Technologie. Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Waage durch mechanischen Überlastschutz. Practum® bietet eine Sperrfunktion 'Supervisor Lock' zur Vorbeugung gegen unbeabsichtigte Änderungen der Setup-Menüeinstellungen. Genießen Sie müheloses Wägen dank des ergonomischen und robusten Windschutzes. Im Lieferumfang enthalten: Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, Application Guide, Staubschutz (nur für Analysewaagen)
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
5,7 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
7,4 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.042,65*
€ 2.201,00*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.851,22*
€ 2.201,02*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.711,24*
€ 2.888,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.888,86*
€ 3.437,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.870,14*
€ 3.415,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.785,14*
€ 3.314,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.739,75*
€ 3.260,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.711,24*
€ 3.226,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.