Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Practum® Analysenwaage 120g, 0,1mg, Practum® Analysenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-PRACTUM1241S
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     PRACTUM124-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaagen sartorius
Mit der Practum® Waage setzen Sie auf gleichbleibende hohe Genauigkeit und hervorragende Wiederholbarkeit durch Sartorius Qualität und Technologie. Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Waage durch mechanischen Überlastschutz. Practum® bietet eine Sperrfunktion 'Supervisor Lock' zur Vorbeugung gegen unbeabsichtigte Änderungen der Setup-Menüeinstellungen. Genießen Sie müheloses Wägen dank des ergonomischen und robusten Windschutzes. Im Lieferumfang enthalten: Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, Application Guide, Staubschutz (nur für Analysewaagen)
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
5,5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
7,2 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.303,17*
€ 2.450,62*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.066,27*
€ 2.450,64*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.033,93*
€ 3.216,48*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.216,48*
€ 3.827,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.186,95*
€ 3.792,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.098,14*
€ 3.686,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.053,27*
€ 3.633,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.033,93*
€ 3.610,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.