| |
|
| Artikel-Nr.: 340-PETA09 Herst.-Nr.: PET-A09 EAN/GTIN: 4045761160910 |
| |
|
| | |
| USB-Barcode-Scanner PET-A09 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,80 kg | Nettogewicht: | 0,65 kg | Verpackungshöhe: | 0,18 m | Verpackungsbreite: | 0,24 m | Verpackungstiefe: | 0,108 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,84* | € 289,16* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,71* | € 289,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,41* | € 321,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|