| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OZM547 Herst.-Nr.: OZM 547 EAN/GTIN: 4045761183612 |
| | |
|
| | |
| Um Ihnen volle Flexibilität für Ihre speziellen Bedürfnisse und Anwendungen zu ermöglichen, bieten wir Ihnen hier eine große Auswahl an Stereomikroskopköpfen, Universalständern und externe Beleuchtungen an, welche einfach zu kombinieren sind; Durch die unterschiedlichen Eigenschaften der Stereomikroskopköpfe, sowie die Flexibilität der Universalständer und die professionelle Fixierung unserer Halterungen, können Sie sich Ihr Wunsch-Mikroskop beliebig konfigurieren; Hierfür stehen Ihnen verschiedene Mikroskopköpfe aus unseren Produktlinien jeweils als binokulare oder trinokulare Version zur Verfügung; Für den Anschluss einer Kamera;ist ein C-Mount Adapter erforderlich; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 2,6 kg | Nettogewicht: | 2,0 kg | Verpackungshöhe: | 0,22 m | Verpackungsbreite: | 0,31 m | Verpackungstiefe: | 0,3 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 967,19* | € 1.076,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 877,98* | € 1.081,43* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,00* | € 1.178,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 809,10* | € 1.234,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.066,00* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|