|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-OZL466T241 Herst.-Nr.: OZL 466T241 EAN/GTIN: 4045761228559 |
| |
|
|  |  |
 | Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion als digitale Lösung für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore Die flexible und preiswerte OZL-46 Serie steht Ihnen als digitale Komplettlösung mit adaptierter Tablet Kamera für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten Die adaptierte KERN ODC 241 Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt. Optimal geeignet für Schüler und Studenten in der Ausbildung oder zu Demonstrationszwecken im Labor Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang OZL 466 Die KERN OZL-46-Serie gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen, die durch ihre Qualität, ihre einfache Handhabung, ihre Flexibilität sowie ihre Standfestigkeit und den günstigen Preis überzeugen Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe Ein Highlight des KERN OZL 466 ist die starke und stufenlos dimmbare integrierte LED-Ringbeleuchtung im Objektivgehäuse, die für eine gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung sorgt. Zusätzlich ist eine LED-Durchlichteinheit enthalten Neben den guten optischen Eigenschaften bietet dieses Modell durch ihre große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse – optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 0,7 x-4,5 x Der Säulenständer bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit, den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren ODC 241 Die integrierte 5-MP-Kamera ermöglicht neben der Live-Übertragung des Bildes an das Android Tablet auch die Erstellung von Bildern und Videos zur Dokumentation. Einfache Messungen, wie z. B. Strecken-, Flächen- und Winkelmessungen sowie eine manuelle Zählfunktion sind ebenfalls vorhanden Ein automatischer Weißabgleich und der automatische Kontrastausgleich kann schnell und einfach vorgenommen werden, was ein effizientes Arbeiten ermöglicht Durch die integrierten Schnittstellen werden eine Vielzahl an weiteren Funktionen bereitgestellt, wie z. B. - Datenspeicherung auf USB-Stick oder SD-Karte - Anschluss einer USB-Maus - Übertragung des Livebildes auf einen externen Bildschirm per HDMI - Übertragung gespeicherter Daten an externe Empfänger per WLAN Weitere Informationen:  |  | Verpackungstiefe: | 0,44 m | Verpackungsbreite: | 0,59 m | Verpackungshöhe: | 0,39 m | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 8 kg | Nettogewicht: | 6 kg | Verpackungsvolumen: | 0,101244 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Routinemikroskop, Videomikroskop, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, ccd digitalkamera |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.099,08* | € 1.278,74* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.203,28* | € 1.290,12* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.205,86* | € 1.296,18* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.213,67* | € 1.302,69* |  |  |  | Lager 340 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.305,56* | € 1.393,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|