Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereomikroskop - Digitalset OZL 464T241, 0,7 x - 4,5 x, 3W LED (Durchlicht), 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-OZL464T241
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OZL 464T241
EAN/GTIN:
     4045761228542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Die flexible und preiswerte OZL-46 Serie steht Ihnen als digitale Komplettlösung mit adaptierter Tablet Kamera für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung: Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten; Die adaptierte KERN ODC 241 Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt. Optimal geeignet für Schüler und Studenten in der Ausbildung oder zu Demonstrationszwecken im Labor; Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang; OZL 464; Die KERN OZL-46-Serie gehört zu den Stereo-Zoom-Mikroskopen, die durch ihre Qualität, ihre einfache Handhabung, ihre Flexibilität sowie ihre Standfestigkeit und den günstigen Preis überzeugen; Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe; Neben den guten optischen Eigenschaften bietet dieses Modell durch ihre große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse – optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie; Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 0,7 x-4,5 x; Der Säulenständer bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität und die Freiheit, den Mikroskopkopf zu entfernen und in andere modulare Bausysteme, wie z. B. in einen Universalständer zu integrieren; ODC 241; Die integrierte 5-MP-Kamera ermöglicht neben der Live-Übertragung des Bildes an das Android Tablet auch die Erstellung von Bildern und Videos zur Dokumentation. Einfache Messungen, wie z. B. Strecken-, Flächen- und Winkelmessungen sowie eine manuelle Zählfunktion sind ebenfalls vorhanden; Ein automatischer Weißabgleich und der automatische Kontrastausgleich kann schnell und einfach vorgenommen werden, was ein effizientes Arbeiten ermöglicht; Durch die integrierten Schnittstellen werden eine Vielzahl an weiteren Funktionen bereitgestellt, wie z. B. - Datenspeicherung auf USB-Stick oder SD-Karte - Anschluss einer USB-Maus - Übertragung des Livebildes auf einen externen Bildschirm per HDMI - Übertragung gespeicherter Daten an externe Empfänger per WLAN;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
7 kg
Nettogewicht:
6 kg
Verpackungshöhe:
0,39 m
Verpackungsbreite:
0,59 m
Verpackungstiefe:
0,44 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.398,83*
€ 1.500,19*
2 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.250,52*
€ 1.500,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.443,93*
€ 1.545,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.189,63*
€ 1.579,11*
Lager 340
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.557,55*
€ 1.670,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,27*
€ 1.987,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,09*
€ 1.968,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.590,57*
€ 1.892,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,39*
€ 1.867,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,55*
€ 1.853,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.557,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
OZB-A4515
ab € 105,56*
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 451,54*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 780,65*
Zubehör
Kern & Sohn
OBB-A6102
ab € 96,26*
Zubehör
Kern & Sohn
OZB-A4571
ab € 71,77*
Zubehör
Kern & Sohn
ODC 241
ab € 714,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.