| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OZBA4633 Herst.-Nr.: OZB-A4633 EAN/GTIN: 4045761190993 |
| |
|
| | |
| Okular (Ø 30 mm): HWF 20 x / Ø 10 mm OZB-A4633 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,40 kg | Nettogewicht: | 0,10 kg | Verpackungshöhe: | 0,045 m | Verpackungsbreite: | 0,085 m | Verpackungstiefe: | 0,065 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,52* | € 37,30* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,21* | € 55,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,91* | € 57,54* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 45,76* | € 58,83* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,05* | € 106,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,76* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|