Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Okular (Ø 30,5 mm): WF 5 x / Ø 16,2 mm OZB-A4101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-OZBA4101
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OZB-A4101
EAN/GTIN:
     4045761170469
Suchbegriffe:
Mikroskop-Okular
Okularpaar
Stereo-Zoom-Mikroskop
Stereomikroskop
Okular (Ø 30,5 mm): WF 5 x / Ø 16,2 mm OZB-A4101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,40 kg
Nettogewicht:
0,10 kg
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,085 m
Verpackungstiefe:
0,065 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: stereo zoom mikroskop, Mikroskop (Zubehör)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
€ 4,90*
ab € 22,83*
€ 34,39*
4 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 28,81*
€ 38,02*
20 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 30,02*
€ 41,89*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 33,31*
€ 42,89*
1
€ 8,95*
ab € 37,57*
€ 49,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.