Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablet-Mikroskopkamera ODC 241, ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-ODC241
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     ODC 241
EAN/GTIN:
     4045761217683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
CCD-Digitalkamera
Eine 2-in-1-Lösung in der digitalen Mikroskopie als universelles System für alle trinokularen Mikroskope mit C-Mount-Adapter. Die ODC 241 Mikroskop-Tablet-Kamera besteht aus einem großen Android Tablet in Kombination mit einer 5-MP-Kamera; Die KERN ODC 241 Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache und direkte Beobachtung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt. Optimal geeignet für Schüler und Studenten in der Ausbildung oder zu Demonstrationszwecken im Labor; Die integrierte 5-MP-Kamera ermöglicht neben der Live-Übertragung des Bildes an das Android Tablet auch die Erstellung von Bildern und Videos zur Dokumentation. Einfache Messungen, wie z. B. Strecken-, Flächen- und Winkelmessungen sowie eine manuelle Zählfunktion sind ebenfalls vorhanden; Ein automatischer Weißabgleich und der automatische Kontrastausgleich kann schnell und einfach vorgenommen werden, was ein effizientes Arbeiten ermöglicht; Durch die integrierten Schnittstellen werden eine Vielzahl an weiteren Funktionen bereitgestellt, wie z. B. - Datenspeicherung auf USB-Stick oder SD-Karte - Anschluss einer USB-Maus - Übertragung des Livebildes auf einen externen Bildschirm per HDMI - Übertragung gespeicherter Daten an externe Empfänger per WLAN; Im Lieferumfang befindet sich die Tablet-Kamera mit vorinstallierter Software sowie das Netzteil; Nicht verwendbar in Kombination mit folgenden Mikroskopen: OZM-5-Serie, OZC 583, OLM 170;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
1,2 kg
Nettogewicht:
0,80 kg
Verpackungshöhe:
0,085 m
Verpackungsbreite:
0,275 m
Verpackungstiefe:
0,23 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 753,68*
€ 815,06*
Frei Haus
ab € 760,39*
€ 848,38*
Frei Haus
ab € 713,79*
€ 853,58*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 811,84*
€ 875,23*
Lager 340
Frei Haus
ab € 925,36*
€ 994,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,93*
€ 1.183,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,45*
€ 1.181,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,21*
€ 1.156,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,63*
€ 1.134,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,36*
€ 1.101,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 925,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OZL 464T241
ab € 1.188,14*
Zubehör
Kern
OZL 961
ab € 596,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.