Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlichtmikroskop OBT 105, 4 x / 10 x / 40 x / 100 x, 1W LED (Durchlicht)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-OBT105
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OBT 105
EAN/GTIN:
     4045761235069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Bei der KERN OBT-Serie handelt es sich um hochwertige Schulmikroskope, die sich durch ihre übersichtlichen Bedienelemente, Robustheit und ein modernes Design hervorheben; Durch die stufenlos dimmbare 1W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Auch ein mobiler Einsatz ist durch optionalen Batteriebetrieb kein Problem; Dieses Modell verfügt über einen höhenverstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt; Die genaue Fokussierung des Objekts findet über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt. Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über einen mechanischen Kreuztisch; Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven ist ebenfalls verfügbar; Eine Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang; Anwendungsgebiet: Grundschule (Primär-) und Sekundärstufe, Ausbildung, Hobby; Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten);
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
3,4 kg
Nettogewicht:
2,8 kg
Verpackungshöhe:
0,195 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungstiefe:
0,28 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 205,01*
€ 254,31*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 227,85*
€ 254,57*
Frei Haus
ab € 216,17*
€ 268,03*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,54*
€ 271,18*
Lager 340
Frei Haus
ab € 256,72*
€ 287,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,21*
€ 341,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,72*
€ 305,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 256,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
OBT 101
ab € 157,07*
Ähnlich
Kern
OBT 102
ab € 157,34*
Ähnlich
Kern
OBT 103
ab € 177,68*
Ähnlich
Kern
OBT 104
ab € 242,90*
Ähnlich
Kern
OBT 106
ab € 240,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.