Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infinity PH-Plan-Objektiv 20 x OBB-A1606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-OBBA1606
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OBB-A1606
EAN/GTIN:
     4045761249516
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Infinity PH-Plan-Objektiv 20 x OBB-A1606
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,60 kg
Nettogewicht:
0,30 kg
Verpackungsvolumen:
0,000104 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,065 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 264,04*
€ 296,79*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 236,46*
€ 296,81*
Lager 340
Frei Haus
ab € 299,58*
€ 336,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,46*
€ 400,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 299,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.