Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achromatisches Objektiv, E-Plan 100 x /1,25 (Öl) (gefedert) W.D. (0,07 mm), Anti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-OBBA1565
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OBB-A1565
EAN/GTIN:
     4045761229020
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
mikroskop objektiv
Achromatisches Objektiv, E-Plan 100 x /1,25 (Öl) (gefedert) W.D. (0,07 mm), Anti-Fungus OBB-A1565
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,60 kg
Nettogewicht:
0,30 kg
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,065 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 54,88*
€ 71,69*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 78,20*
€ 91,46*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 79,92*
€ 93,25*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.