Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achromatisches Objektiv, E-Plan 10 x /0,25 W.D. (5,65 mm), Anti-Fungus OBB-A1563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-OBBA1563
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OBB-A1563
EAN/GTIN:
     4045761229006
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
mikroskop objektiv
Achromatisches Objektiv, E-Plan 10 x /0,25 W.D. (5,65 mm), Anti-Fungus OBB-A1563
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,60 kg
Nettogewicht:
0,30 kg
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,065 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 33,20*
€ 48,82*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 49,03*
€ 63,24*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 49,71*
€ 64,26*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.