Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektiv 50 x (Infinity Plan) OBB-A1528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-OBBA1528
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OBB-A1528
EAN/GTIN:
     4045761198036
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektiv 50 x (Infinity Plan) OBB-A1528
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,60 kg
Nettogewicht:
0,30 kg
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,065 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, mikroskop objektiv, Mikroskop (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 230,04*
€ 293,67*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 255,47*
€ 293,94*
Lager 340
Frei Haus
ab € 291,41*
€ 334,14*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,14*
€ 397,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,29*
€ 393,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,41*
€ 346,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.