Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektiv 20 x (Infinity Plan) OBB-A1527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-OBBA1527
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OBB-A1527
EAN/GTIN:
     4045761198029
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektiv 20 x (Infinity Plan) OBB-A1527
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,60 kg
Nettogewicht:
0,30 kg
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,065 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, mikroskop objektiv, Mikroskop (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 170,61*
€ 213,36*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 188,89*
€ 213,62*
Lager 340
Frei Haus
ab € 219,65*
€ 249,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,47*
€ 296,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.