| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OBBA1437 Herst.-Nr.: OBB-A1437 EAN/GTIN: 4045761183704 |
| |
|
| | |
| Infinity-E-Plan-Objektiv, Plan 100 x /1,15 W.D. (0,18 mm) (Wasser) (gefedert) OBB-A1437 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,60 kg | Nettogewicht: | 0,30 kg | Verpackungshöhe: | 0,04 m | Verpackungsbreite: | 0,065 m | Verpackungstiefe: | 0,04 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Mikroskop-Objektiv, Zusatz-Objektiv, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, kern und sohn mikroskop, mikroskop objektiv, Mikroskop (Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 329,57* | € 412,91* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,59* | € 413,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,27* | € 435,82* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 408,46* | € 461,53* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,41* | € 464,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 408,46* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|