| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OBBA1219 Herst.-Nr.: OBB-A1219 EAN/GTIN: 4045761167513 |
| |
|
| | |
| PH-Einzeleinheit 40x OBB-A1219 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 1,00 kg | Nettogewicht: | 0,30 kg | Verpackungshöhe: | 0,07 m | Verpackungsbreite: | 0,17 m | Verpackungstiefe: | 0,12 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Mikroskop-Objektiv, Zusatz-Objektiv, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, kern mikroskop, mikroskop objektiv, Mikroskop (Zubehör) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,33* | € 390,29* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,89* | € 390,33* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,51* | € 437,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 389,51* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|