| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OBBA1161 Herst.-Nr.: OBB-A1161 EAN/GTIN: 4045761165021 |
| |
|
| | |
| Infinity-E-Plan-Objektiv, 4 x /0,1 W.D. (12,1 mm) OBB-A1161 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,60 kg | Nettogewicht: | 0,30 kg | Verpackungshöhe: | 0,04 m | Verpackungsbreite: | 0,065 m | Verpackungstiefe: | 0,04 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 58,59* | € 76,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,39* | € 96,75* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 84,20* | € 98,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,20* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|