| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OBBA1108 Herst.-Nr.: OBB-A1108 EAN/GTIN: 4045761164475 |
| |
|
| | |
| Achromatisches Objektiv, 10 x /0,25 W.D. (6,5 mm) OBB-A1108 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,60 kg | Nettogewicht: | 0,30 kg | Verpackungshöhe: | 0,04 m | Verpackungsbreite: | 0,065 m | Verpackungstiefe: | 0,04 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,52* | € 41,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,67* | € 53,63* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 41,47* | € 54,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,47* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|