| |
|
| Artikel-Nr.: 340-MTA400K1M Herst.-Nr.: MTA 400K-1M EAN/GTIN: 4045761193017 |
| | |
|
| | |
| Eichklasse III (Eichung optional); Medizinzulassung nach 93/42/EWG; Ideal für Pflegeheime, Stationen für Geriatrie, Innere Medizin u.v.m.; Die stabile Haltekonstruktion ermöglicht gebrechlichen und schwachen Patienten gleichzeitig sicheres Stehen und präzise Gewichtsbestimmung; Große Trittfläche, für optimale Standsicherheit des Patienten, hygienisch und leicht zu reinigen; Besonders leichtes Betreten der Plattform durch die niedrige Bauhöhe von nur 30 mm; Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden oder sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen; Praktische Zweitanzeige an der Waagenrückseite, dadurch bequem vom Patienten und dem Arzt oder Pflegepersonal ablesbar; BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht; Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Hinweis: In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 65 kg | Nettogewicht: | 42 kg | Verpackungshöhe: | 1,375 m | Verpackungsbreite: | 0,9 m | Verpackungstiefe: | 0,876 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.661,78* | € 1.801,05* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.665,85* | € 1.801,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.577,05* | € 1.897,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.665,85* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|