Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereomikroskop MSL4000-20/40-IL-TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MSL40002040ILTL
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     MSL4000-20/40-IL-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
mit 45°-Schrägeinblick Okulare: 10x Weitfeld Objektive: 2x und 4x Vergrößerung: 20x und 40x Beleuchtung: LED Auf- und Durchlicht Maße: 24x13x32 cm (LxBxH)
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
2,9 kg
Produkttyp:
Stereomikroskope
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
320 mm
Vergrößerung:
20x und 40x
Tiefe:
240 mm
Breite:
130 mm
Bruttogewicht:
3,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,73*
€ 393,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,81*
€ 382,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.