Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCE623P-2CFR-E. Scale div. (d) 1,2,5 mg, max. load 150,300,620g. Draft shield E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MCE623P2CFRE
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     MCE623P-2CFR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaagen sartorius
analysenwaage
Cubis MCE balance with state of the art TFT touch screen operation with brilliant, readable, display but uncomplex, easy to operate user interface. Actual scale division (d) 1 , 2 , 5 mg, nominal maximum load (Max) 150 , 300 , 620g. Verified balance with Verified balance with EC Type Approval Certificate for France only. Manual glass draft shield for precision balances.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
8,25 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
10,55 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.392,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.519,46*
€ 7.758,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.494,09*
€ 7.727,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.417,98*
€ 7.637,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.392,62*
€ 7.607,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.